Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4909 UU

  • ERIKS:13181549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,04/ stukexcl. btw

€ 41,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
38900 N
Statisch draaggetal
63400 N