Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4908 UU

  • ERIKS:13181548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,00/ stukexcl. btw

€ 37,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
37200 N
Statisch draaggetal
58400 N