Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4907 UU

  • ERIKS:13181547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,63/ stukexcl. btw

€ 31,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
30100 N
Statisch draaggetal
46300 N