Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4906 UU

  • ERIKS:13181545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,19/ stukexcl. btw

€ 28,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
21500 N
Statisch draaggetal
28400 N