Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4902 UU

  • ERIKS:13181541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,27/ stukexcl. btw

€ 19,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
9570 N
Statisch draaggetal
11600 N