Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 49/82 UU

  • ERIKS:13181538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,85/ stukexcl. btw

€ 148,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
83200 N
Statisch draaggetal
168000 N