Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 49/68 UU

  • ERIKS:13181537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,26/ stukexcl. btw

€ 88,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
73900 N
Statisch draaggetal
133000 N