€ 68,07/ stukexcl. btw
€ 82,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 88 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 55700 N |
Statisch draaggetal | 96300 N |