€ 36,78/ stukexcl. btw
€ 44,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 42100 N |
Statisch draaggetal | 73600 N |