Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 49/38 UU

  • ERIKS:13181531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
31600 N
Statisch draaggetal
50400 N