Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 49/32 UU

  • ERIKS:13181530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,05/ stukexcl. btw

€ 30,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
29400 N
Statisch draaggetal
44200 N