€ 20,58/ stukexcl. btw
€ 24,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 18.3 N |
Statisch draaggetal | 23.7 N |