Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 49/14 UU

  • ERIKS:13181527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,93/ stukexcl. btw

€ 24,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
9260 N
Statisch draaggetal
10800 N