Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 9012550

  • ERIKS:13181856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,89/ stukexcl. btw

€ 274,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
125 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
172000 N
Statisch draaggetal
355000 N