€ 196,22/ stukexcl. btw
€ 237,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 120 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 155000 N |
Statisch draaggetal | 305000 N |