Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 7510845

  • ERIKS:13181853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,49/ stukexcl. btw

€ 195,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
83 mm
Breedte
108 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
146000 N
Statisch draaggetal
270000 N