€ 124,54/ stukexcl. btw
€ 150,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 89 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 114000 N |
Statisch draaggetal | 228000 N |