€ 89,28/ stukexcl. btw
€ 108,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 81 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 92000 N |
Statisch draaggetal | 166000 N |