€ 75,07/ stukexcl. btw
€ 90,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 77 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 104000 N |
Statisch draaggetal | 191000 N |