Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 456430

  • ERIKS:13181849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,48/ stukexcl. btw

€ 67,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
64 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
57700 N
Statisch draaggetal
104000 N