€ 53,09/ stukexcl. btw
€ 64,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 62 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56300 N |
Statisch draaggetal | 99500 N |