Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 405930

  • ERIKS:13181847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,18/ stukexcl. btw

€ 60,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
59 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
55100 N
Statisch draaggetal
94800 N