Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 355630

  • ERIKS:13181846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,34/ stukexcl. btw

€ 54,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
56 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53800 N
Statisch draaggetal
90100 N