Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 325230

  • ERIKS:13181845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,49/ stukexcl. btw

€ 51,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
52 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
50800 N
Statisch draaggetal
81100 N