€ 38,24/ stukexcl. btw
€ 46,27incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 48 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47400 N |
Statisch draaggetal | 72300 N |