Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 254425

  • ERIKS:13181843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,06/ stukexcl. btw

€ 37,58incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
44 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37900 N
Statisch draaggetal
52100 N