€ 25,00/ stukexcl. btw
€ 30,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 38 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28900 N |
Statisch draaggetal | 35000 N |