Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 173425

  • ERIKS:13181840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,27/ stukexcl. btw

€ 25,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
34 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
36800 N