€ 20,86/ stukexcl. btw
€ 25,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 33 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 24300 N |
Statisch draaggetal | 26500 N |