€ 540,78/ stukexcl. btw
€ 654,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 135 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 188 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 320000 N |
Statisch draaggetal | 675000 N |