€ 443,10/ stukexcl. btw
€ 536,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TRI |
Binnendiameter | 125 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 178 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 307000 N |
Statisch draaggetal | 625000 N |