Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 10515350

  • ERIKS:13181835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,20/ stukexcl. btw

€ 423,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
153 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
233000 N
Statisch draaggetal
414000 N