Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TRI 10013550

  • ERIKS:13181834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,75/ stukexcl. btw

€ 314,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TRI
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
135 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
183000 N
Statisch draaggetal
395000 N