Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 9512536

  • ERIKS:13181810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,03/ stukexcl. btw

€ 277,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
113000 N
Statisch draaggetal
258000 N