Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 91916

  • ERIKS:13181808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,47/ stukexcl. btw

€ 15,09incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9250 N
Statisch draaggetal
11200 N