Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 91912

  • ERIKS:13181806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
6610 N
Statisch draaggetal
7260 N