Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 9012036

  • ERIKS:13181805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,23/ stukexcl. btw

€ 220,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
110000 N
Statisch draaggetal
244000 N