Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 9012026

  • ERIKS:13181804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,69/ stukexcl. btw

€ 208,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
82400 N
Statisch draaggetal
168000 N