Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 8511536

  • ERIKS:13181803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,98/ stukexcl. btw

€ 192,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
106000 N
Statisch draaggetal
231000 N