Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 8011025

  • ERIKS:13181800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,04/ stukexcl. btw

€ 139,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
77300 N
Statisch draaggetal
150000 N