€ 123,55/ stukexcl. btw
€ 149,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102000 N |
Statisch draaggetal | 210000 N |