Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 71716

  • ERIKS:13181797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,59/ stukexcl. btw

€ 15,23incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
8230 N
Statisch draaggetal
9190 N