€ 12,07/ stukexcl. btw
€ 14,60incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5880 N |
Statisch draaggetal | 5970 N |