€ 88,70/ stukexcl. btw
€ 107,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 59400 N |
Statisch draaggetal | 137000 N |