€ 12,35/ stukexcl. btw
€ 14,94incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5490 N |
Statisch draaggetal | 5330 N |