Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 608225

  • ERIKS:13181789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
54800 N
Statisch draaggetal
117000 N