Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 557235

  • ERIKS:13181788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,90/ stukexcl. btw

€ 59,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
64100 N
Statisch draaggetal
151000 N