Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 51516

  • ERIKS:13181786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
7080 N
Statisch draaggetal
7220 N