Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 506835

  • ERIKS:13181784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,52/ stukexcl. btw

€ 53,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
61200 N
Statisch draaggetal
138000 N