€ 34,04/ stukexcl. btw
€ 41,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45400 N |
Statisch draaggetal | 94000 N |